Motion
ZCLN-SG-E-1/2

USA INDUSTRIALS INC
ZCLN-SG-E-1/2

Joint sanitaire EPDM FDA pour salle blanche pour tube de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11488190
N° MFRZCLN-SG-E-1/2
Prix12.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZCLN-SG-E-1/2

Joint sanitaire EPDM FDA pour salle blanche pour tube de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11488190
N° MFRZCLN-SG-E-1/2
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
Prix12.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Diamètre extérieur
    0.86 po
  • Épaisseur globale
    0.178 po
  • Épaisseur
    0.178 po

Détails

  • Salle blanche
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    EPDM
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600
  • Plage de température
    -60° à 300 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZCLN-SG-E-1/2 SALLE BLANCHE FDA EPDM SANITA
  • Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
  • Bonne résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux huiles animales et végétales.