Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur5.820 po
- Diamètre extérieur6.51 po
- Épaisseur globale0.203 po
- Épaisseur0.203 po
Détails
- Salle blancheOui
- CouleurNoir
- Duromètre75A
- Type de jointStandard (type 1)
- MatérielViton
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
- Plage de température-15° à 400 °F
- Avec écranNon
Aperçu
- Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
- Excellente résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et aux huiles.