Motion
ZCLN-SG-V-12
Joint sanitaire Viton pour salle blanche 3A et FDA pour tube de 12 po
N° D’ARTICLE MI11488213
N° MFRZCLN-SG-V-12
Price$138.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint sanitaire Viton pour salle blanche 3A et FDA pour tube de 12 po
N° D’ARTICLE MI11488213
N° MFRZCLN-SG-V-12
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
Price$138.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    11.73 po
  • Diamètre extérieur
    12.66 po
  • Épaisseur globale
    0.205 po
  • Épaisseur
    0.205 po

Details

  • Salle blanche
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    75A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    Viton
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
  • Plage de température
    -15° à 400 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZCLN-SG-V-12 SALLE BLANCHE FDA VITON SANITA
  • Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
  • Excellente résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et aux huiles.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté