Motion
ZUSAGSS1/16-12x12

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAGSS1/16-12x12

Feuille de graphite compressible renforcée d’aluminium - 1/16 po d’épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11488247
N° MFRZUSAGSS1/16-12x12
Prix83.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAGSS1/16-12x12

Feuille de graphite compressible renforcée d’aluminium - 1/16 po d’épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11488247
N° MFRZUSAGSS1/16-12x12
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
Prix83.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Compressibilité
    0.35
  • Matériel
    Graphite avec feuille métallique SS
  • Récupération
    0.18
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005198275
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
GRAPHITE COMPRESSIBLE ZUSAGSS1/16-12X12
  • Ce graphite compressible est doté d’un renfort en feuille d’acier inoxydable pour plus de stabilité et de résistance
  • Il résiste aux températures extrêmes, aux produits chimiques agressifs et est compressible, ce qui en fait un excellent matériau de joint
  • Souvent fabriqués en composants et joints d’étanchéité à haute température.