Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Longueur totale12 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Largeur totale2 po
- Épaisseur1/8 po
- Largeur2 po
Détails
- CouleurBlanc
- Densité0,033 lb/po3
- MatérielePTFE compressible
- Plage de température-410° à 500 °F
- CUP_NON193005347536
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- L’ePTFE est reconnu pour sa résistance aux produits chimiques et sa performance à des températures extrêmes
- Il est plus compressible que le PTFE standard, ce qui le rend courant dans les applications de scellement et de joint.