Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0
- Taille nominale du tuyau3 po
- Diamètre extérieur5-3/8 po
Détails
- CouleurBleu
- Type de jointAnneau
- MatérielAramide avec cartable Buna-N
- Nombre de trous de boulons0
- Normes respectéesASME B16.21
- Plage de température-100° à 400 °F
- CUP_NON193005449087
Aperçu
Description du fabricant
BULK-FG-6264 ARAMIDE À ANNEAU AVEC BAC BUNA-N