Motion
BULK-FG-1029
Joint d’étanchéité de bride pleine face en graphite renforcé pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488887
N° MFRBULK-FG-1029
Prix9.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride pleine face en graphite renforcé pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488887
N° MFRBULK-FG-1029
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
Prix9.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4-5/8 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Graphite avec insertion en acier inoxydable
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005004088

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1029 GRAPHI RENFORCÉ SUR TOUTE LA FACE