Motion
BULK-FG-272
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 22 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488895
N° MFRBULK-FG-272
Prix175.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 22 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488895
N° MFRBULK-FG-272
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
Prix175.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    22 po
  • Diamètre extérieur
    26 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005015275

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-272 ARAMIDE EN FORME D’ANNEAU AVEC LIAISON BUNA-N