Motion
BULK-FG-5024
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de liaison EPDM pour tuyau de 6 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489010
N° MFRBULK-FG-5024
Prix10.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de liaison EPDM pour tuyau de 6 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489010
N° MFRBULK-FG-5024
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
Prix10.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    8-3/4 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec classeur EPDM
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 390 °F
  • CUP_NON
    193005453459

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-5024 ARAMIDE EN ANNEAU AVEC EPDM BINDE