Motion
BULK-FG-942
Joint d’étanchéité de bride en graphite renforcé avec anneau pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489527
N° MFRBULK-FG-942
Prix11.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en graphite renforcé avec anneau pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489527
N° MFRBULK-FG-942
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
Prix11.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Graphite avec insertion en acier inoxydable
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005022532

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-942 GRAPHITE RENFORCÉ PAR ANNEAU FLA