Motion
BULK-FG-1750
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à face complète pour tuyau de 4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489603
N° MFRBULK-FG-1750
Prix17.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à face complète pour tuyau de 4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489603
N° MFRBULK-FG-1750
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
Prix17.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur
    10 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Graphite
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005012069

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1750 COMPRESSIBLE POUR LE VISAGE