Motion
BULK-FG-1014
Joint d’étanchéité de bride pleine face en graphite renforcé pour tuyau de 4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489605
N° MFRBULK-FG-1014
Prix29.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride pleine face en graphite renforcé pour tuyau de 4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489605
N° MFRBULK-FG-1014
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
Prix29.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur
    10 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Graphite avec insertion en acier inoxydable
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005003920

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1014 GRAPHI RENFORCÉ SUR TOUTE LA FACE