Motion
BULK-FG-4978
Joint d’étanchéité de bride de liaison pleine face en aramide avec EPDM pour tuyau de 6 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489792
N° MFRBULK-FG-4978
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride de liaison pleine face en aramide avec EPDM pour tuyau de 6 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489792
N° MFRBULK-FG-4978
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
Prix32.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    11 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec classeur EPDM
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 390 °F
  • CUP_NON
    193005446673

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-4978 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC EPDM