Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon7/8 po
- Taille nominale du tuyau6 po
- Diamètre extérieur11 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de jointVisage complet
- MatérielMousse en néoprène
- Nombre de trous de boulons8
- Normes respectéesASME B16.21, ASTM D1056 2C5, FMVSS-302
- Plage de température-70° à 200 °F
- CUP_NON193005446178