Motion
ZUSA-RC-949
Hard Buna-N Cord Stock - 0.275" Cross Section x 50 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11490366
N° MFRZUSA-RC-949
Prix104.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hard Buna-N Cord Stock - 0.275" Cross Section x 50 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11490366
N° MFRZUSA-RC-949

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix104.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    2000 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.275 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    Difficile
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -40° à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-949 HARD BUNA-N CORD STOCK - 0.2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon