Spécifications
Dimensions
- Longueur30 po
- Longueur totale30 po
- Épaisseur globale1/32 po
- Largeur totale30 po
- Épaisseur1/32 po
- Largeur30 po
Détails
- CouleurVert
- Compressibilité5 à 15 %
- Densité2 g/cm3
- MatérielFibre aramide/caoutchouc Buna-N
- Pression maximale1,450 psi
- Récupération0.5
- Plage de température0° à 400 °F
- CUP_NON193005467548
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc Buna-N, ces feuilles sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’huile, à l’eau et à la température.