Spécifications
Dimensions
- Longueur15 po
- Longueur totale15 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Largeur totale15 po
- Épaisseur1/8 po
- Largeur15 po
Détails
- CouleurVert
- Compressibilité0.07
- Densité112 lb/ft3
- MatérielFibre aramide/caoutchouc Buna-N
- Pression maximale750 psi
- Récupération0.5
- Plage de température400 °F
- CUP_NON193005467722
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Fabriquées à partir d’un mélange de fibres d’aramide et de caoutchouc Buna-N, ces feuilles Klingersil C-4401 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’huile, à l’eau et à la température.