Motion
BULK-FGSM-AE-18

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AE-18

Feuille de joint d’étanchéité en aramide/EPDM Klingersil C-7400 - 1/16 po d’épaisseur x 15 po de largeur x 15 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491208
N° MFRBULK-FGSM-AE-18
Prix135.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AE-18

Feuille de joint d’étanchéité en aramide/EPDM Klingersil C-7400 - 1/16 po d’épaisseur x 15 po de largeur x 15 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491208
N° MFRBULK-FGSM-AE-18
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
Prix135.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    15 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Couleur
    Blanc/Gris
  • Compressibilité
    0.07
  • Densité
    94 lb/ft3
  • Matériel
    Fibre aramide/caoutchouc EPDM
  • Pression maximale
    800 psi
  • Récupération
    0.5
  • Plage de température
    350 °F
  • CUP_NON
    193005468484
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FGSM-AE-18 KLINGERSIL C-7400 ARAMIDE
  • Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc EPDM, ces feuilles Klingersil C-7400 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, à l’eau salée et à la vapeur