Motion
BULK-CRK-5
Feuille de liège - 3/32 po d'épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491247
N° MFRBULK-CRK-5
Prix36.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de liège - 3/32 po d'épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491247
N° MFRBULK-CRK-5
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
Prix36.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Épaisseur globale
    3/32 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Épaisseur
    3/32 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    20-40 % à 100 psi
  • Densité
    273 kg/m3
  • Matériel
    Liège
  • Récupération
    0.75
  • Plage de température
    0
  • CUP_NON
    193005468996
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CRK-5 FEUILLES DE LIÈGE - 3/32" D'ÉPAISSEUR X 12
  • Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
  • Il est utilisé comme matériau de joint dans les applications à basse pression.