Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Longueur totale12 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Largeur totale12 po
- Épaisseur1/8 po
- Largeur12 po
Détails
- Couleur0
- Compressibilité20-40 % à 100 psi
- Densité273 kg/m3
- MatérielLiège
- Récupération0.75
- Plage de température0
- CUP_NON193005469177
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
- Il est utilisé comme matériau de joint dans les applications à basse pression.