Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Longueur totale6 po
- Épaisseur globale1/16 po
- Largeur totale6 po
- Épaisseur1/16 po
- Largeur6 po
Détails
- CouleurGris foncé
- Compressibilité0.4
- MatérielGraphite
- Récupération0.2
- Plage de température-400° à 975 °F
- CUP_NON193005471385
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Ce graphite résiste aux températures extrêmes, aux produits chimiques agressifs et est compressible, ce qui en fait un excellent matériau d’étanchéité
- Souvent fabriqués en composants et joints d’étanchéité à haute température.