Motion
ZUSAG1/8-6x6
Feuille de graphite compressible - 1/8 po d'épaisseur x 6 po de largeur x 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491487
N° MFRZUSAG1/8-6x6
Prix39.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de graphite compressible - 1/8 po d'épaisseur x 6 po de largeur x 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491487
N° MFRZUSAG1/8-6x6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Compressibilité
    0.4
  • Matériel
    Graphite
  • Récupération
    0.2
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005471392
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE GRAPHITE COMPRESSIBLE DE ZUSAG1/8-6X6
  • Ce graphite résiste aux températures extrêmes, aux produits chimiques agressifs et est compressible, ce qui en fait un excellent matériau d’étanchéité
  • Souvent fabriqués en composants et joints d’étanchéité à haute température.