Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po
- Longueur totale24 po
- Épaisseur globale1/16 po
- Largeur totale12 po
- Épaisseur1/16 po
- Largeur12 po
Détails
- CouleurGris foncé
- Compressibilité0.35
- MatérielGraphite avec pince en acier inoxydable
- Récupération0.18
- Plage de température-400° à 750 °F
- CUP_NON193005471446
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Ce graphite compressible est doté d’un insert à tenon perforé en acier inoxydable mécaniquement lié
- Cela améliore la performance sous des pressions élevées et empêche l’éclatement
- Le graphite résiste aux températures extrêmes, aux produits chimiques agressifs et est compressible, ce qui en fait un excellent matériau d’étanchéité
- Souvent fabriqués en composants et joints d’étanchéité à haute température.