Motion
BULK-PLF-94
Feuille de mélange de fibre de liège végétale avec adhésif - 1/64 po d’épaisseur x 36 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491596
N° MFRBULK-PLF-94
Prix26.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mélange de fibre de liège végétale avec adhésif - 1/64 po d’épaisseur x 36 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491596
N° MFRBULK-PLF-94
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
Prix26.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Épaisseur globale
    1/64 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Épaisseur
    1/64 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    40-55%
  • Matériel
    Mélange de fibre de liège végétale
  • Plage de température
    250 °F
  • CUP_NON
    193005472511
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PLF-94 FEUILLES DE MÉLANGE DE LIÈGE EN FIBRES VÉGÉTALES
  • Fibre de base spéciale contenant 40 % de particules de liège granulées par volume
  • Étanche à l’huile, à l’eau et à l’essence
  • L’incorporation du liège avec la fibre rend un matériau compressible souple adaptable à l’application de joints avec de faibles pressions internes.