Motion
BULK-PLF-124
Feuille de mélange de caoutchouc SBR en fibre végétale - 1/16 po d’épaisseur x 40 po de largeur x 36 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491626
N° MFRBULK-PLF-124
Prix85.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mélange de caoutchouc SBR en fibre végétale - 1/16 po d’épaisseur x 40 po de largeur x 36 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491626
N° MFRBULK-PLF-124
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
Prix85.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    40 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    40 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    25-40 % à 1,000 psi
  • Densité
    38 lb/ft3
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc SBR en fibre végétale
  • Récupération
    0.3
  • Plage de température
    350 °F
  • CUP_NON
    193005472818
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PLF-124 FIBRE VÉGÉTALE SBR CAOUTCHOUC BLEN
  • Fabriqué à partir de fibres de cellulose, de liège et de SBR
  • Enflure modérément sans se désintégrer dans l’eau ou l’huile, ce panneau de fibre est un joint fiable dans les services n’impliquant pas de carburants aromatiques et de solvants.