Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Largeur3/4 po
Détails
- CouleurBlanc
- Densité50 lb/pi3
- MatérielCéramique
- ProfilRonde
- Plage de température2,300 °F
Aperçu
- Ces joints sont flexibles et se conforment aux surfaces inégales
- Enfoncez-les dans la rainure généralement intégrée aux portes du four, aux fournaises et aux réservoirs
- La fibre de céramique offre une large plage de températures et peut être utilisée dans les applications cryogéniques et à chaleur extrême