Motion
BV2IGN25011-A
3-Piece - 800 psi max., 2-1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11496959
N° MFRBV2IGN25011-A
Prix1,302.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3-Piece - 800 psi max., 2-1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11496959
N° MFRBV2IGN25011-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,302.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    2-1/2 po
  • Poids
    0.0000 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable CF8M
  • Pression de fonctionnement maximale
    800 psi
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    800 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RTFE renforcé de verre à 15 %
  • Série
    BV2I
  • Type de fil
    NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BV2IGN25011-A IND. IND. 2.50 PO 3PC , FNPT,

You May Also Like

Les clients ont également acheté