Motion
GB11-P1
TIGE DE JOINT RODÉ DE GB11-P1 1 PO AVEC BAGUE
N° D’ARTICLE MI11499198
N° MFRGB11-P1
Prix56.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TIGE DE JOINT RODÉ DE GB11-P1 1 PO AVEC BAGUE
N° D’ARTICLE MI11499198
N° MFRGB11-P1
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
Prix56.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Diamètre extérieur
    1.4688 po à 1.5313 po
  • Taille SAE
    -16
  • Taille
    1.0000 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tige de joint rodée avec virole, tige usinée, fournie avec viroles en acier au carbone
  • Application
    Air, liquide
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    Joint de mise à la terre
  • Style de fin 1
    Joint de mise à la terre
  • Finition/revêtement
    Placage
  • Famille de raccords
    Joint de mise à la terre
  • Type de raccord
    Joint de mise à la terre
  • À utiliser avec
    Tuyau pneumatique et polyvalent
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GB11-P1
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Placage
  • Types de produits
    Tige de tuyau
  • Type de joint
    Joint de mise à la terre
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type de fil
    Joint de mise à la terre
  • Type
    Tige de joint de terre

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE JOINT RODÉ DE GB11-P1 1 PO AVEC BAGUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté