Motion
MS6N-LDM1-1/4-P20

FESTO CORPORATION
MS6N-LDM1-1/4-P20

543652 SÉCHOIR À AIR À MEMBRANE MS6N-LDM1-1/4-
N° D’ARTICLE MI11510111
N° MFRMS6N-LDM1-1/4-P20
Prix1,402.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6N-LDM1-1/4-P20

543652 SÉCHOIR À AIR À MEMBRANE MS6N-LDM1-1/4-
N° D’ARTICLE MI11510111
N° MFRMS6N-LDM1-1/4-P20
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
Prix1,402.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1050 g

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Alliage d’aluminium forgé
  • Entrée/sortie NPT
    1/4 po
  • Température de fonctionnement maximale
    50 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    12.5 bars
  • Température de fonctionnement min.
    2 °C
  • Pression de fonctionnement minimale
    3 bars
  • Type de produit
    Séchoirs à air à membrane
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
543652 SÉCHOIR À AIR À MEMBRANE MS6N-LDM1-1/4-