Motion
PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18

FESTO CORPORATION
PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11520549
N° MFRPCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18
Prix682.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11520549
N° MFRPCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18
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
Prix682.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Poids
    4.33 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage
  • Type d’expert en sinistres
    Vis de réglage avec verrou
  • Débit d’air
    100.47 scfm
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable moulé
  • Comp. liquide
    Gaz inerte, air comprimé
  • Matériel
    Acier inoxydable moulé
  • Débit d’air maximal
    140.91 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Type de montage
    Support de fixation
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Normes respectées
    Conforme à la norme NACE MR0175, ISO 15156, RoHS

Aperçu

Description du fabricant
4787802 RÉGULATEUR DE FILTRE PCRP-64-N14-12-