Motion
HA207
Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 70 mm, longueur totale de 116 mm
N° D’ARTICLE MI11533817
N° MFRHA207
Prix63.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 70 mm, longueur totale de 116 mm
N° D’ARTICLE MI11533817
N° MFRHA207
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
Prix63.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.3125 po
  • Longueur totale
    116 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de produit
    Boîtiers de roulement de suspension

Aperçu

Description du fabricant
HA 207 B4- BOULE MONTÉE BRG ET INSERT