Motion
MBL28
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 140 mm, diamètre extérieur 171 mm, diamètre facial 155 mm, série MBL
N° D’ARTICLE MI11534503
N° MFRMBL28
Prix53.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 140 mm, diamètre extérieur 171 mm, diamètre facial 155 mm, série MBL
N° D’ARTICLE MI11534503
N° MFRMBL28
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
Prix53.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Visage Diamètre  
    155 mm
  • Largeur de la clé
    16 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    171 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KML28
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MBL

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE-FREIN MÉTRIQUE MBL28 POUR H3028A1- A.D.