Motion
SHCSF205-14
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 7/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11538831
N° MFRSHCSF205-14
Prix264.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 7/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11538831
N° MFRSHCSF205-14
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
Prix264.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SHCSF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067520810

Aperçu

Description du fabricant
SHCSF205-14 ECC SS 4-BOLT FLG BRG 7/8B4S