1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
PT INTERNATIONAL CORP
SUE-10MM-UU SU ISO LINEAR BRG, CLOSED, 1
SUE-10MM-UU SU ISO LINÉAIRE BRG, FERMÉ, 1
N° D’ARTICLE MI
11541419
N° MFR
SUE-10MM-UU SU ISO LINEAR BRG, CLOSED, 1
Prix
72.01 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
PT INTERNATIONAL CORP SUE-10MM-UU SU ISO LINÉAIRE BRG, FERMÉ, 1
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PT INTERNATIONAL CORP
SUE-10MM-UU SU ISO LINEAR BRG, CLOSED, 1
SUE-10MM-UU SU ISO LINÉAIRE BRG, FERMÉ, 1
N° D’ARTICLE MI
11541419
N° MFR
SUE-10MM-UU SU ISO LINEAR BRG, CLOSED, 1
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
72.01 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
SUE-10MM-UU SU ISO LINÉAIRE BRG, FERMÉ, 1
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
You May Also Like
GATES RUBBER CO
AX120QP
Classical Quad-Power 4 V-Belt - AX, 1/2 in Top Width, 1 Strand, 122 in Nominal Outside Length, Cogged
N° D’ARTICLE MI
15170849
En stock
Factory Order
$72.24
/each
Ajouter au panier
LEESON ELECTRIC
C176A
1800 rpm, 1 ph, 115/208-230 V, 56 Frame, ODP Enclosure
N° D’ARTICLE MI
07673859
En stock
Factory Order
$595.40
/each
Ajouter au panier
GATES RUBBER CO
8620-0536
V-Belt - 15A Section, 55.99 in Outside Length
N° D’ARTICLE MI
06231947
En stock
Factory Order
$42.36
/each
Ajouter au panier
AMI BEARINGS INC
UCF205C4HR5
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 25 mm Bore, 4-Bolt Flange Mount, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, Contact Seal with Flinger Seal
N° D’ARTICLE MI
03767910
En stock
Factory Order
$98.75
/each
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
3205B-2ZTN
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 25 mm ID, 52 mm OD, 20.60 mm Width, Double Shielded, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
10650941
En stock
Factory Order
$143.34
/each
Ajouter au panier
FALK
201UCBN2A56 N
56:1 Reduction, 56:1 Ratio, C-Face Input Type, 1.0000 in Output Shaft Diameter
N° D’ARTICLE MI
04847548
En stock
Factory Order
$2,272.35
/each
Ajouter au panier
JTEKT KOYO
6924
Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, Open, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
05075717
En stock
Factory Order
$1,296.69
/each
Ajouter au panier
TIMKEN
TAAPA22K400ST
Roller Bearing Pillow Block - 4 in Bore, Adapter Mounted Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Steel Housing Material, Extreme Duty
N° D’ARTICLE MI
13627012
En stock
Factory Order
$3,222.51
/each
Ajouter au panier
NTN
5209ZZC3
Angular Contact Bearing - 45 mm Bore, 85 mm OD, 1.1875 in Width, Double Shielded, Without Snap Ring, C3
N° D’ARTICLE MI
12108759
En stock
Factory Order
$197.08
/each
Ajouter au panier
LEESON ELECTRIC
C1336
Pump Motor - 1/3 hp, 3600 rpm, 1 ph, 115/230 V, 56J Frame, TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) Enclosure, 60 Hz, 3450 rpm Base, Round Mount, Continuous Duty
N° D’ARTICLE MI
04738781
En stock
Factory Order
$515.56
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté