Motion
M2.5A85
Engrenage à émerillon externe - 212.5 DP, 20 ° PA, 85 dents, face de 25 mm, alésage 1 po, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541707
N° MFRM2.5A85
Prix411.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 212.5 DP, 20 ° PA, 85 dents, face de 25 mm, alésage 1 po, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541707
N° MFRM2.5A85

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix411.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas diamétral
    212.5
  • Largeur de la face
    25 mm
  • Diamètre du pas
    8.4000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    85
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522433

Aperçu

Description du fabricant
M2.5A85 ENGRENAGE À ENGRENAGE DROIT SANS MODULE DE MOYEU 2.5G1-
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé