Motion
M2A75
Engrenage à émerillon externe - 20 ° PA, 75 dents, face de 20 mm, alésage de 20 mm, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541732
N° MFRM2A75
Prix222.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 20 ° PA, 75 dents, face de 20 mm, alésage de 20 mm, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541732
N° MFRM2A75
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
Prix222.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur de la face
    20 mm
  • Diamètre du pas
    5.9000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    75
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522416

Aperçu

Description du fabricant
M2A75 ENGRENAGE À ÉPERON SANS MODULE DE MOYEU 2G1- GEA
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé