Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Pas diamétral36
- Largeur de la face30 mm
- Diamètre du pas1.4000 po
- Angle de pression20 °
Details
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents12
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522746
Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M3B12 AVEC MOYEU MOD 3G1- GE
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé