Motion
M3B28
Engrenage à émerillon externe - 84 DP, 20 ° PA, 28 dents, face de 30 mm, 3/5 po d’alésage, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541774
N° MFRM3B28
Prix120.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 84 DP, 20 ° PA, 28 dents, face de 30 mm, 3/5 po d’alésage, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541774
N° MFRM3B28
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
Prix120.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/5 po
  • Pas diamétral
    84
  • Largeur de la face
    30 mm
  • Diamètre du pas
    3.3000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    28
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522762

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M3B28 AVEC MOYEU MOD 3G1- GE
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté