Motion
16T2.5/20-2
Poulie de courroie de distribution – Pas de 2.50 mm, 20 dents, diamètre de diamètre de 4 mm
N° D’ARTICLE MI11542521
N° MFR16T2.5/20-2
Prix61.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 2.50 mm, 20 dents, diamètre de diamètre de 4 mm
N° D’ARTICLE MI11542521
N° MFR16T2.5/20-2
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
Prix61.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Largeur de la face
    10 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    4 mm
  • Pas  
    2.50 mm
  • Poids
    0.008 kg
  • Largeur
    16 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    20
  • CUP_NON
    80067501992

Aperçu

Description du fabricant
16T2.5/20-2 T POULIE DE PÉRIODE 20T2.5-16P2-