Motion
21AT5/14-2
Poulie de courroie de distribution – Pas de 5 mm, 14 dents, diamètre de diamètre de 4 mm
N° D’ARTICLE MI11542531
N° MFR21AT5/14-2
Prix57.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 5 mm, 14 dents, diamètre de diamètre de 4 mm
N° D’ARTICLE MI11542531
N° MFR21AT5/14-2
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
Prix57.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Largeur de la face
    15 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    10 mm
  • Pas  
    5 mm
  • Poids
    0.019 kg
  • Largeur
    21 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    14
  • CUP_NON
    80067523027

Aperçu

Description du fabricant
21AT5/14-2 À LA POULIE DE PÉRIODE 14ST5-21P2-