Motion
21T5/44-0
Poulie de courroie de distribution – Pas de 5 mm, 44 dents, diamètre de diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11542561
N° MFR21T5/44-0
Prix117.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 5 mm, 44 dents, diamètre de diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11542561
N° MFR21T5/44-0
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
Prix117.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de la face
    15 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    10 mm
  • Pas  
    5 mm
  • Poids
    0.19 kg
  • Largeur
    21 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    44
  • CUP_NON
    80067502281

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE DISTRIBUTION 21T5/44-0 T 44T5-21P2- T-S