Motion
31AT10/20-2
Poulie de courroie de distribution – Pas de 10 mm, 20 dents, diamètre de diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11542583
N° MFR31AT10/20-2
Prix138.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 10 mm, 20 dents, diamètre de diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11542583
N° MFR31AT10/20-2
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
Prix138.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de la face
    21 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    16 mm
  • Pas  
    10 mm
  • Poids
    0.208 kg
  • Largeur
    31 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    20
  • CUP_NON
    80067523012

Aperçu

Description du fabricant
31AT10/20-2 À LA POULIE DE PÉRIODE 20ST10-31P2