Motion
04B-40B
Pignon d’alésage de série - 04B / 6 mm, moyeu « B », dents 40 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543717
N° MFR04B-40B
Prix65.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 04B / 6 mm, moyeu « B », dents 40 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543717
N° MFR04B-40B
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
Prix65.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    4 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    2.80 mm
  • Poids
    0.16 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    04B / 6 mm
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    40
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067524072

Aperçu

Description du fabricant
04B-40B 6X2.8 PIGNON DE MOYEU MÉTRIQUE Z40S1-