Motion
05B-110A
Pignon d’alésage de série - 05B / 8 mm, moyeu « A », dents 110 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543726
N° MFR05B-110A
Prix328.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 05B / 8 mm, moyeu « A », dents 110 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543726
N° MFR05B-110A
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
Prix328.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    5 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    3 mm
  • Poids
    1.6 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    05B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    110
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067524702

Aperçu

Description du fabricant
05B-110A 8X3 PIGNONS MÉTRIQUES Z110S1-

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté