Spécifications
Dimensions
- Taille de la bague1610
- Diamètre du rouleau de chaîne8.51 mm
- Largeur du rouleau de chaîne7.75 mm
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro de chaîne et pas08B /1/2 po
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents24
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON80067523137