Motion
2101004290
Pignon arrondi TL - 18 dents, 2517 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545882
N° MFR2101004290
Prix356.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - 18 dents, 2517 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545882
N° MFR2101004290
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
Prix356.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • Poids
    3.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    80067523213

Aperçu

Description du fabricant
20B-18TL-2517 1-1/4 TL PIGNON MÉTRIQUE Z