Motion
100-2P06-6A4
Poulie de courroie de distribution - 100 dents, 0.3125 po de diamètre, 2.4864 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11549813
N° MFR100-2P06-6A4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 100 dents, 0.3125 po de diamètre, 2.4864 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11549813
N° MFR100-2P06-6A4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4864 po
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057726376
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    100
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    00195057726376

Aperçu

Description du fabricant
100-2P06-6A4 100-2P06-6A4, POULIE DE DISTRIBUTION