Motion
100MP025-SFM4
Poulie de courroie de distribution - 100 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 64.20 mm
N° D’ARTICLE MI11549893
N° MFR100MP025-SFM4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 100 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 64.20 mm
N° D’ARTICLE MI11549893
N° MFR100MP025-SFM4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    64.20 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057189645
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    100
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057189645

Aperçu

Description du fabricant
100MP025-SFM4 100MP025-SFM4, TIRAGE DE LA PÉRIODE