Motion
1016-8M-20
Courroie de distribution – Longueur de pas de 1016 mm, 127 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11549932
N° MFR1016-8M-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 1016 mm, 127 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11549932
N° MFR1016-8M-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    1016 mm
  • Largeur
    20 mm

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057987180
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    127
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057987180

Aperçu

Description du fabricant
1016-8M-20 1016-8M-20, COURROIE DE DISTRIBUTION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté