Motion
10XL037MDFP4
0 - 10 dents, diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI11550916
N° MFR10XL037MDFP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 10 dents, diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI11550916
N° MFR10XL037MDFP4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    15.70 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    10

Aperçu

Description du fabricant
10XL037MDFP4 10XL037MDFP4, POULIE DE DISTRIBUTION